座付水栓エルボ (2).jpg

1押継手 座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76000698 品番 SEL
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状座付水栓エルボ 呼び径13Su 呼び径(B)1/2B 材質SUS304、SCS13 寸法LA(mm)64 寸法LB(mm)30 寸法LC(mm)22 寸法B(mm)25 寸法L1(mm)50 規格SAS322、JWWA G 116 ねじの種類Rp

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする