※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
タンク用ヘルール 50L 304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000854
品番
CLF3-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径
3.0S
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
83.5
寸法OD(mm)
78.3
寸法ID(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材