※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
タンク用ヘルール 50L 304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3.5S
注文コード
76000863
品番
CLF3-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3.5S
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
106
寸法B(mm)
97
寸法OD(mm)
91.1
寸法ID(mm)
85.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材