※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF3-W タンク用ヘルール 50L 316L 大阪サニタリー 76000881 CLF3-W タンク用ヘルール 50L 316L 大阪サニタリー 76000881

タンク用ヘルール 50L 316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76000881 品番 CLF3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径1.0S 材質SUS316L 形状ストレート 質量(kg)0.14 種類サニタリー継手 寸法L(mm)50 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)43.5 寸法OD(mm)29 寸法ID(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする