シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ステンレス鋼管用メカニカル継手
1押継手 メスアダプターソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000917
品番
FS
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状
メスアダプターソケット
呼び径
25Su
呼び径(B)
1B
材質
SUS304、SCS13
接続ねじ種類
Rc
寸法L(mm)
82
寸法B(mm)
38
規格
SAS322、JWWA G 116
商品豆知識
配管工事を支える補助部材