※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
タンク用ヘルール 50L 316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000942
品番
CLF3-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.46
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
110
寸法OD(mm)
103.6
寸法ID(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材