※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF3-W タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 76000976 CLF3-W タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 76000976

タンク用ヘルール 100L 304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径2.0S 注文コード76000976 品番CLF3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径2.0S 材質SUS304 形状ストレート 質量(kg)0.42 種類サニタリー継手 寸法L(mm)100 寸法A(mm)64 寸法B(mm)56.5 寸法OD(mm)53.8 寸法ID(mm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする