※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF3-W タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 76000985 CLF3-W タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 76000985

タンク用ヘルール 100L 304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径2.5S 注文コード76000985 品番CLF3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径2.5S 材質SUS304 形状ストレート 質量(kg)0.52 種類サニタリー継手 寸法L(mm)100 寸法A(mm)77.5 寸法B(mm)70.5 寸法OD(mm)65.5 寸法ID(mm)59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする