大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
3Kクランプ SCS13
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001116
品番
CP3K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥
2,598
¥
2,858
税込
呼び径
2.5S
材質
SUS304
形状
ヘルール
質量(kg)
0.400
種類
メカニカル継手
寸法A(mm)
115.8
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
18
寸法D1(mm)
92.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材