※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP3K 3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー 76001134 CP3K 3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー 76001134

3Kクランプ SCS13

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76001134 品番 CP3K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
呼び径3.5S 材質SUS304 形状ヘルール 質量(kg)0.520 種類メカニカル継手 寸法A(mm)146 寸法B(mm)60 寸法C(mm)18 寸法D1(mm)121

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76001125
2024-05-31
用途:
パイプを固定するため
株式会社イズミ設備 様 (建設業・工事業)

しっかりしていて使いやすかったです。
ずん切りが少し短かかったのでギリギリでした。

対象商品:
76001177
2014-08-25
用途:
配管つなぎ作業で使用

ご迅速な対応ありがとうございます。
価格に関しては若干ありますが、納期が早いのは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする