CP2K 2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー 76001195 CP2K 2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー 76001195

2Kクランプ SCS13

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76001195 品番 CP2K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径1.5S 材質SUS304 形状ヘルール 質量(kg)0.230 種類メカニカル継手 寸法A(mm)92 寸法B(mm)51.5 寸法C(mm)16 寸法D1(mm)64

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76001231
2021-03-21
用途:
配管工事
小杉建設 様 (建設業・工事業)

このサイズが問屋になく、早期に発送して頂き大変助かりました。

対象商品:
76001204
2017-07-27
用途:
へルール継ぎ手
製造業

メーカー物なので、とてもしっかりしています。
特に、ネジの部分が強度があり、安定します。長持ちしそうです。

対象商品:
76001204
2017-06-26
用途:
へルール継手
製造業

ネジがしっかりしていてGood
安物だとネジがいかれる

対象商品:
76001204
2017-05-02
用途:
テスト用配管の設置
製造業

取り付けやすく、非常に使いやすい。
基本的にここの製品であれば問題ないと思っている。

対象商品:
76001256
2014-08-14
用途:
仕事場の配管継ぎ手用のクランプバンド。

クランプバンドの1Sや2Sのサイズのモノは普通にあるのですが、この15Aというサイズが見つからず探していたところモノタロウさんで見つけ購入しました!
さすがモノタロウさんは品揃えが豊富ですね^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする