曜日別特売
CP2K 2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー 76001213

 

CP2K 2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー 76001213
CP2K 2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー 76001213

2Kクランプ SCS13

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径2.5S
内容量1個注文コード76001213品番CP2K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径2.5S材質SUS304形状ヘルール質量(kg)0.250種類メカニカル継手寸法A(mm)119.5寸法B(mm)51.5寸法C(mm)16寸法D1(mm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76001231
2021-03-21
用途: 配管工事
小杉建設建設業・工事業

このサイズが問屋になく、早期に発送して頂き大変助かりました。

対象商品 : 76001204
2017-07-27
用途: へルール継ぎ手
製造業

メーカー物なので、とてもしっかりしています。
特に、ネジの部分が強度があり、安定します。長持ちしそうです。

対象商品 : 76001204
2017-06-26
用途: へルール継手
製造業

ネジがしっかりしていてGood
安物だとネジがいかれる

対象商品 : 76001204
2017-05-02
用途: テスト用配管の設置
製造業

取り付けやすく、非常に使いやすい。
基本的にここの製品であれば問題ないと思っている。

対象商品 : 76001256
2014-08-14
用途: 仕事場の配管継ぎ手用のクランプバンド。

クランプバンドの1Sや2Sのサイズのモノは普通にあるのですが、この15Aというサイズが見つからず探していたところモノタロウさんで見つけ購入しました!
さすがモノタロウさんは品揃えが豊富ですね^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする