※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
2Dクランプ SCS13
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001265
品番
CP2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS304
形状
ヘルール
質量(kg)
0.22
種類
メカニカル継手
寸法A(mm)
86
寸法C(mm)
16
寸法D1(mm)
63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材