曜日別特売
B-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 76001373

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

(71件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
寸法(幅×チャック下)(mm)60×85
内容量1パック(100枚)注文コード76001373品番B-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。
輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。

用途
部品・小物の整理整頓に
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04幅(mm)60高さ(mm)85見出し枠なし適合規格食品衛生法適合仕様スタンダードタイプ透明質量(g)174種類チャック付ポリ袋入数(枚)100耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30寸法(幅×チャック下)(mm)60×85
注意
※ボルト類は付属しておりません。
※液体には使用できません。
※一部商品について、モデルチェンジのため袋のデザインが異なるものが混在することがありますが、商品自体に相違はありません。
予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: とても丈夫
タカノ環境建築設計室建設業・工事業

厚手でしっかりしています。いつのまにかなくなるので100枚入りはいい。

対象商品 : 76001364
2025-06-25
用途: 宝飾品の梱包
Karicoその他業種

ハケでスッとついたような傷すら許されない、宝飾品の最終仕上げしたものを梱包しております。袋から取り出す際にも傷がほぼ付かないとても良い商品です。類似品の安いものでは傷がついてしまうため、この仕事を30年以上やっておりますが、ここの商品一択です。絶対の信頼をおいてます!

2が参考にしています
2025-02-16
用途: 食品の小分け保存用
製造業

家内に買ってあげたら、食品の小分け保存に丁度良いと、お菓子・肉・魚・野菜など、色々な食品の常温、冷蔵、冷凍の小分け保存用に使ってます。使いやすいのでしょう今では我が家の常備品として、家内からのリピートで何年も購入しております。サイズはG-4とH-5を使っており、家内はG-4の方が使い勝手が良いそうです。食品衛生法に適合となっているのも安心です。

2024-12-04
用途: 小物の発送時の梱包から細かいものの保管に
製造業

リピ購入です!
仕事でもプライベートでも持っているととても役に立ちます。
合わせて厚手タイプも用途によって使い分けています。
もはや生活の一部なので無くならないように買い足してます!

対象商品 : 76001398
2024-08-06
用途: 事務用品・部品等の小分け
建設業・工事業

信頼できるメーカーの高品質な定番商品です。透明度が高く、廉価商品でみられるチャック開閉部付近の収縮による波打ちなどはありません。また薄手の0.04mm厚の袋でも耐久性は高く、これも廉価品でありがちな繰り返し使用によるチャック溝部分の剥離などは生じにくくなっています。
買い置きがありしばらく購入していませんでしたが、以前と比べA~Dサイズでは容量が 200枚(300枚)→100枚 と他サイズの数量にあわせて少なくなっています。また旧パッケージではサイズにより商品が二つ折りに畳まれて二段で封入されていたために、袋に曲がり癖がついてやや取り出しにくいところがありましたが、今回購入したものは一段封入で外装袋のチャック開口部も長辺側に変更されており、取り出しやすく改良されていました。非常に便利なので、中サイズ(E~G)での採用にも期待したいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 05838323
2023-06-27
用途: サンプル入れ
製造業

会社にてサンプル品使用に利用しています。この前まで値段が高かったのに、値下げされたので購入。生地もしっかりしているし、ジッパーも閉めやすいので、やはりこのメーカーはいいです。値段も下がったので使い続けたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05838323
2023-09-08
用途: 分析検体保管用
開発肥料株式会社製造業

安心のセイニチさんのチャック付ポリ袋です。今回はG-4とK-4を購入しましたが、どちらも安心して使用出来ました。

1が参考にしています
2023-07-08
用途: 完成品の包装

完成品の包装に使用しています。全く製品を傷付けず保護してくれます。チャック付きなので脱落の心配もありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする