GS-LC ヘルールガスケット A型 シリコン 大阪サニタリー 76001387 GS-LC ヘルールガスケット A型 シリコン 大阪サニタリー 76001387

ヘルールガスケット A型 シリコン

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76001387 品番 GS-LC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
呼び径1.25S 材質シリコン 形状ヘルール 寸法A(mm)52.7 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)29.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76001396
2023-01-10
用途:
パイプラインミルカー
農・林・水産業

使いやすくてとても良いです
長持ちしそうでとても良いとても思います

対象商品:
76001414
2022-12-07
用途:
販売する機械の付属品として
本多交易株式会社 様

昨今のシリコン材不足のせいか、他社の物はすぐ入荷未定になったりしますが、こちらの商品は安定して入荷出来るので良いですね。

対象商品:
76001414
2022-04-28
用途:
へルール配管の接続
製造業

食品製造用途なのでスチームで毎日殺菌脱臭していますが、全く弱りません。
切れたり千切れた時が買い替え時です。

対象商品:
76001396
2018-12-07
用途:
サニタリー配管メンテナンス時
サービス業

他社品より材質がしっかりしている。定期交換の際に劣化しにくい。つまり長持ちする点が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする