曜日別特売
GS-LC ヘルールガスケット A型 シリコン 大阪サニタリー 76001432

 

GS-LC ヘルールガスケット A型 シリコン 大阪サニタリー 76001432
GS-LC ヘルールガスケット A型 シリコン 大阪サニタリー 76001432

ヘルールガスケット A型 シリコン

(4件のレビュー)
呼び径3.5S
内容量1個注文コード76001432品番GS-LC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
呼び径3.5S材質シリコン形状ヘルール寸法A(mm)108.2寸法B(mm)97寸法C(mm)85.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76001396
2023-01-10
用途: パイプラインミルカー
農・林・水産業

使いやすくてとても良いです
長持ちしそうでとても良いとても思います

対象商品 : 76001414
2022-12-07
用途: 販売する機械の付属品として
本多交易株式会社

昨今のシリコン材不足のせいか、他社の物はすぐ入荷未定になったりしますが、こちらの商品は安定して入荷出来るので良いですね。

対象商品 : 76001414
2022-04-28
用途: へルール配管の接続
製造業

食品製造用途なのでスチームで毎日殺菌脱臭していますが、全く弱りません。
切れたり千切れた時が買い替え時です。

対象商品 : 76001396
2018-12-07
用途: サニタリー配管メンテナンス時
サービス業

他社品より材質がしっかりしている。定期交換の際に劣化しにくい。つまり長持ちする点が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする