※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールガスケット A型 NBR
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001457
品番
GS-LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
呼び径
1.0S
形状
ヘルールガスケット
材質
NBR
寸法A(mm)
52.7
寸法B(mm)
43.5
寸法C(mm)
23.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材