ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 76001504 品番 MARK-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

開閉自在のチャック付ポリ袋

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)100 高さ(mm)140(チャック下) 見出し枠あり 適合規格食品衛生法適合 用途部品・小物の整理整頓に 仕様字が書けるタイプ 透明 質量(g)270 種類チャック付ポリ袋 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-30 記入スペース(縦×横)(mm)12×60
注意
※液体には使用できません。
※一部商品について、モデルチェンジのため袋のデザインが異なるものが混在することがありますが、商品自体に相違はありません。
予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08211314
2018-05-23
用途:
製品の保管時
製造業

価格は、他の所より高いが、即納なので助かっております。

対象商品:
08211384
2017-03-28
用途:
商品入れ
有限会社大三島エスアール 様

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品:
08211357
2016-11-25
用途:
電子機器修理完了品のラップ
その他業種

チャック付なのでセロテープ使用時より開梱し易く再利用もできる。

対象商品:
08211332
2013-10-01
用途:
ボルトやワッシャー等の細かいものを入れます。
日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 様

チャック付のため、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする