ヘルールガスケット A型 EPDM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76001536 品番 GS-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
呼び径1.0S 形状ヘルールガスケット 材質EPDM 寸法A(mm)52.7 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)23.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76001554
2021-07-03
用途:
エアー用接続に使用
製造業

直接食材に触れないところに使用している為、十分機能を発揮しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする