曜日別特売
MARK8E ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社) 76001556

ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
内容量1袋(100枚)注文コード76001556品番MARK8E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。

用途
部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.08幅(mm)100高さ(mm)140(チャック下)見出し枠あり適合規格食品衛生法適合透明質量(g)530種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 部品の小分け

袋やチャックがしっかりしてるのでリピートしてます。

対象商品 : 76001513
2024-06-26
用途: アクセサリーの保管、分類時
TIARA卸売・小売業

外側に記入できるので、とても便利です。
厚さもありしっかりした造りです。

対象商品 : 76001538
2022-12-16
用途: 商品の組立ネジ入れ

袋に文字が書けるので、サイズや数量を記載出来てとても良いです

対象商品 : 39547401
2020-12-18
用途: 製品を入れる。
E・Pアドバンス株式会社製造業

小さい製品を入れるのに使わしてもらってます。
すごく助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 39547417
2019-06-12
用途: ビスなどの小パーツ保管に

厚手で透明性も高く品質が良い。
内容物の記入欄もあり便利。

1が参考にしています
対象商品 : 39547426
2015-07-06
用途: 電子部品の仕分け

袋に文字が書けるのが良い

1が参考にしています
対象商品 : 39547417
2013-10-18
用途: 薬を入れる袋として使用しています。

介護の仕事をしているのですが、薬を扱うことが多くて、今まで使っていた袋は100均で買った袋や
その都度なくなった時に色々な所で買っていたらしくてとても仕事的にもやりにくかったし、袋のサイズも
バラバラで特に管理する人もいなかったので自分が、今も自腹をきって買っています。
とてもよく活用させてもらってます。
ありがとうございます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする