ヘルールガスケット A型 FKM

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径2.0S 注文コード76001642 品番GS-LC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径2.0S 形状ヘルールガスケット 材質フツ素 寸法A(mm)66.2 寸法B(mm)56.5 寸法C(mm)48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする