※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールガスケット A型 FKM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2.5S
注文コード
76001651
品番
GS-LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
2.5S
形状
ヘルール
材質
フツ素
寸法A(mm)
79.7
寸法B(mm)
70.5
寸法C(mm)
59.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材