※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS-LC ヘルールガスケット A型 FKM 大阪サニタリー 76001667 GS-LC ヘルールガスケット A型 FKM 大阪サニタリー 76001667

ヘルールガスケット A型 FKM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3.0S 注文コード76001667 品番GS-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径3.0S 形状ヘルールガスケット 材質フツ素 寸法A(mm)93.2 寸法B(mm)83.5 寸法C(mm)72.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする