大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールエルボ 304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001694
品番
EL-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥
4,198
¥
4,618
税込
呼び径
1.0S
材質
SUS304
形状
エルボ
質量(kg)
0.18
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
55
寸法ID(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材