※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール×溶接エルボ 304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001913
品番
EL-C-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
SUS304
形状
エルボ
質量(kg)
0.26
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
82
寸法t(mm)
1.50
寸法B(mm)
60.5
寸法OD(mm)
50.8
寸法ID(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材