※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール×溶接エルボ 304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76001931
品番
EL-C-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径
3.0S
材質
SUS304
形状
エルボ
質量(kg)
0.61
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
110
寸法t(mm)
2.00
寸法B(mm)
88.5
寸法OD(mm)
76.3
寸法ID(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材