※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール×溶接エルボ 316L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002053
品番
EL-C-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
呼び径
10A
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.08
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
55
寸法t(mm)
1.65
寸法B(mm)
38
寸法OD(mm)
17.3
寸法ID(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材