※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール45°エルボ 304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002071
品番
45EL-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び径
1.0S
材質
SUS304
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.16
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
35.4
寸法ID(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材