※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール45°エルボ 316L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3.5S
注文コード
76002211
品番
45EL-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3.5S
材質
SUS316L
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.69
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
64.4
寸法ID(mm)
85.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材