※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール45°エルボ 316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002254
品番
45EL-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
15A
材質
SUS316L
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.13
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
32.7
寸法ID(mm)
17.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材