※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45EL-C-W ヘルール×溶接45°エルボ 316L 大阪サニタリー 76002342 45EL-C-W ヘルール×溶接45°エルボ 316L 大阪サニタリー 76002342

ヘルール×溶接45°エルボ 316L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1.5S 注文コード76002342 品番45EL-C-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径1.5S 材質SUS316L 形状エルボ45° 質量(kg)0.1 種類サニタリー継手 寸法A(mm)41.6 寸法t(mm)1.2 寸法B(mm)20.1 寸法OD(mm)38.1 寸法ID(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする