※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE-3C ヘルールチーズ 304 大阪サニタリー 76002437 TEE-3C ヘルールチーズ 304 大阪サニタリー 76002437

ヘルールチーズ 304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1.0S 質量(kg)0.27 注文コード76002437 品番TEE-3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び径・質量など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径1.0S 材質SUS304 形状チーズ 質量(kg)0.27 種類サニタリー継手 寸法A(mm)55 寸法ID(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする