大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールチーズ 304
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2.0S
質量(kg)
0.49
注文コード
76002464
品番
TEE-3C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘルールチーズ SUS304
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
呼び径
2.0S
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.49
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
82
寸法ID(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材