※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールチーズ 304
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2.5S
質量(kg)
0.94
注文コード
76002473
品番
TEE-3C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
2.5S
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.94
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
105
寸法ID(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材