※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールチーズ 316L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002534
品番
TEE-3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
形状
チーズ
質量(kg)
0.28
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
70
寸法ID(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材