※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールチーズ 316L
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002561
品番
TEE-3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び径
3.0S
材質
SUS316L
形状
チーズ
質量(kg)
1.19
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
110
寸法ID(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材