※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE-3C ヘルールチーズ 316L 大阪サニタリー 76002613 TEE-3C ヘルールチーズ 316L 大阪サニタリー 76002613

ヘルールチーズ 316L

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76002613 品番 TEE-3C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
呼び径15A 材質SUS316L 形状チーズ 質量(kg)0.195 種類サニタリー継手 寸法A(mm)55 寸法ID(mm)17.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76002516
2021-05-26
用途:
塩水配管の接続
製造業

塩水を通すため、錆びない事が条件なので、SUS316は重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする