※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールクロス 304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76002622
品番
CROS-4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法ID1(mm)
23
寸法ID2(mm)
55
形状
クロス
呼び径
1.0S
材質
SUS304
質量(kg)
0.35
種類
サニタリー継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材