※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールクロス 304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2.0S
注文コード
76002656
品番
CROS-4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
82
形状
クロス
呼び径
2.0S
材質
SUS304
質量(kg)
0.6
種類
サニタリー継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材