※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CROS-4C ヘルールクロス 304 大阪サニタリー 76002665 CROS-4C ヘルールクロス 304 大阪サニタリー 76002665

ヘルールクロス 304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径2.5S 注文コード76002665 品番CROS-4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法ID1(mm)59.5 寸法ID2(mm)105 形状クロス 呼び径2.5S 材質SUS304 質量(kg)1.16 種類サニタリー継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする