乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76002764 品番SK-BR1402AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
外部への給電可能

電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)800 寸法(mm)約184×81×117 質量(g)約332 受信周波数AM:530〜1600kHz、FM76〜108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子DCプラグ 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅) 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする