ソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76002773 品番SK-BR2016PSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能

電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)2000 寸法(mm)約229×88×150 質量(g)約616 受信周波数AM:530〜1600kHz、FM76〜108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子USB TYPE-C 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色9灯 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76002773
2024-04-03
用途:
災害用
運輸・通信業

色々と役立つと思い購入しました。
ソーラーも手回しもあるので非常に便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする