- バッグのレインカバー ラッキーシップ 76002816 - バッグのレインカバー ラッキーシップ 76002816 - バッグのレインカバー ラッキーシップ 76002816

バッグのレインカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76002816 品番-
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

手提げや肩掛けバッグのレインカバーです。
パッと広げてかぶせるだけで、簡単に装着できます。
通勤や外まわりのお仕事の時、お気に入りのバッグでおでかけの時にも、急な雨や台風、雪などからあなたの大切なバックを守ります。
パッと広げてかぶせるだけで、簡単に装着ができます。
使わないときは、コンパクトに折りたためるので携帯できて便利です。
急な雨でも準備万端。丈夫なので繰り返し使えます。
バッグの持ち手部分は、出せるので便利です。
肩掛けタイプも対応できます。
また、広げるとマチがあるので筒状でバッグにスッポリかぶせることができます。
高さ部分の長さはお持ちのバッグに合わせて切ることができます。
カットしてもほつれません。

幅(mm)430 奥行(mm)160 高さ(mm)340 クリア 特性防水/撥水 用途手提げや肩掛けバッグ用のレインカバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※かぶって遊ぶと窒息の原因となります。
※火気の近くで使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする