- ラゲッジカバー ラッキーシップ 76002834 - ラゲッジカバー ラッキーシップ 76002834

ラゲッジカバー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76002834 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

キャリーバーを通す切れ目に通すだけで簡単に装着できます。
側面が大きめの低床型スーツケース、キャリーバックに対応したカバーです。
大事なスーツケースやキャリーバックが、雨から濡れるのを防ぎます。
飛行機積み込み時の傷や汚れ対策にもなります。
キャリーバーを通す切れ目に通すだけで簡単に装着できます。
飛行機の模様と世界の都市の名前が入っています。

サイズM 幅(mm)450 奥行(mm)300 高さ(mm)510 適合50L〜63L程度(3泊〜5泊)のスーツケース、キャリーバック クリア 特性耐衝撃 用途大事なスーツケース、キャリーバックを雨、キズ、汚れを防ぐカバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※衝撃によるキズを完全に防止するものではありません。
※サイズが長すぎるときはハサミで切って調整できます。
※かぶって遊ぶと窒息の原因となります。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76002825
2024-01-08
用途:
出張に使うスーツケースカバー

ただのまちのついたビニール袋に切れ目が入ってるだけだった。これでこの値段?デザインとかプリントするよりスナップをつけるとか、縛れるように一部長く作るとか。スーツケース使った事が無い人が作ってるのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする