- 羽毛ふとんの圧縮パック ラッキーシップ 76002868 - 羽毛ふとんの圧縮パック ラッキーシップ 76002868 - 羽毛ふとんの圧縮パック ラッキーシップ 76002868 - 羽毛ふとんの圧縮パック ラッキーシップ 76002868 - 羽毛ふとんの圧縮パック ラッキーシップ 76002868

羽毛ふとんの圧縮パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76002868 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

羽毛ふとんや毛布などが掃除機を使わずに手軽に収納できる圧縮袋です。
掃除機いらずの圧縮パック。押入れサイズ。
掛けふとんや肌掛けふとん、その他の寝具、こたつ布団、ダウンジャケット、かさばる厚手の衣類の圧縮にも使えます。
新生活の準備や、季節の変わり目の整理整頓に。
特許取得の新弁構造(逆止弁)により、2カ所の空気穴から圧縮しやすく、空気の逆流を防ぎます。
掃除機を使わずに手軽に体重を乗せるだけで、約半分〜1/3の大きさに圧縮できます。
羽毛や生地へのダメージが少なく、楽に復元できます。
日本製でチャックが強力。
本体は丈夫で破裂せず、繰り返しお使いいただけます。
チャックには楽に閉められるスライダーが付いています。
圧縮保存期間は約6ヶ月。
掛けふとんなら1枚、肌掛けふとんなら約2〜3枚収納できます。

適合サイズ布団 幅(mm)900 高さ(mm)1100 入数2枚入 用途新生活の準備や、季節の変わり目の整理整頓に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ふとんは天日や乾燥機で乾燥させ、ほこりをやゴミを取り除いてください(乾燥が不十分ですとダニ※カビの発生原因となります)。
※ふとんを乾燥させたあとは、よくさましてください(圧縮パック内で結露する場合があり、カビの原因となります)。
※スライダーを軽く押さえながらチャックを完全に閉じて下さい。
※スライダーが本体から外れた場合、ハンカチなどをスライダーが代わりにあててお使い下さい(スライダーがなくてもチャックは閉じられます)。
※羽毛ふとんは、ダウン70%以上のものにご使用ください(羽根自体が折れてふとんの厚みが戻らなかったり、圧縮パックを傷つけ空気もれの原因となることがあります)。
※チャック部分を強く折り曲げないで下さい。変形により空気もれの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする