- クローゼット対応サイズ 羽毛ふとんの圧縮パック ラッキーシップ 76002886 - クローゼット対応サイズ 羽毛ふとんの圧縮パック ラッキーシップ 76002886 - クローゼット対応サイズ 羽毛ふとんの圧縮パック ラッキーシップ 76002886 - クローゼット対応サイズ 羽毛ふとんの圧縮パック ラッキーシップ 76002886 - クローゼット対応サイズ 羽毛ふとんの圧縮パック ラッキーシップ 76002886

クローゼット対応サイズ 羽毛ふとんの圧縮パック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入数2枚入 注文コード76002886 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は入数2種類から選べます 他の種類を見る

羽毛ふとんや毛布などが掃除機を使わずに手軽に収納できる圧縮袋です。
掃除機いらずの圧縮パック。クローゼット対応サイズ。
クローゼットに使いやすい奥行きの短いタイプです。セミダブル羽毛ふとん、その他の寝具、こたつふとん、ダウンジャケット、かさばる厚手の衣類などの圧縮に使えます。
新生活の準備や季節の変わり目の整理整頓に。
立てて収納すれば、デッドスペースも有効に活用できます。
特許取得の新弁構造(逆止弁)により、2カ所の空気穴から圧縮しやすく、空気の逆流を防ぎます。
掃除機を使わずに手軽に体重を乗せるだけで、約半分〜1/3の大きさに圧縮できます。
羽毛や生地へのダメージが少なく、楽に復元できます。
日本製でチャックが強力。
本体は丈夫で破裂せず、繰り返しお使いいただけます。
チャックには楽に閉められるスライダーが付いています。
圧縮保存期間は約6ヶ月。
シングル掛けふとんやセミダブル掛けふとんなら1枚、毛布なら約2〜3枚。
こたつふとんなら1枚収納できます。

適合サイズ布団 幅(mm)780 高さ(mm)1000 入数2枚入 用途新生活の準備や、季節の変わり目の整理整頓に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ふとんは天日や乾燥機で乾燥させ、ほこりをやゴミを取り除いてください(乾燥が不十分ですとダニ※カビの発生原因となります)。
※ふとんを乾燥させたあとは、よくさましてください(圧縮パック内で結露する場合があり、カビの原因となります)。
※スライダーを軽く押さえながらチャックを完全に閉じて下さい。
※スライダーが本体から外れた場合、ハンカチなどをスライダーが代わりにあててお使い下さい(スライダーがなくてもチャックは閉じられます)。
※羽毛ふとんは、ダウン70%以上のものにご使用ください(羽根自体が折れてふとんの厚みが戻らなかったり、圧縮パックを傷つけ空気もれの原因となることがあります)。
※チャック部分を強く折り曲げないで下さい。変形により空気もれの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする