※LIFE STOCK各種
LIFE STOCK
LIFE STOCKの 非常食
LIFE STOCK エナジータイプ グレープ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
76002999
品番
LIFESTOCK-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,538
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
お年寄りから子供まで誰でも安心・安全に食べられる5年保存のゼリー。
アレルギー特定原材料28品目不使用。
種類
パン・お菓子類
賞味期限
製造から5年6か月
名称
ゼリー飲料
香味
グレープ味
内容量(g)
100
質量(g)
110
保存方法
直射日光を避けて常温で保存
カロリー(kcal)
204
アレルギー
アレルギー特定原材料等28品目不使用
用途
災害時の備えとして
アズワン品番
63-9284-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300