大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールレジューサ 304
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76003006
品番
RDC-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
2.5S×1.5S
材質
SUS304
形状
レジューサ
質量(kg)
0.30
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
110
寸法ID1(mm)
59.5
寸法ID2(mm)
35.7
注意
※付属の保護キャップは1.0S〜1.5Sまでは共通仕様となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材