※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDC-2C ヘルールレジューサ 304 大阪サニタリー 76003033 RDC-2C ヘルールレジューサ 304 大阪サニタリー 76003033

ヘルールレジューサ 304

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76003033 品番 RDC-2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径3.0S×2.5S 材質SUS304 形状レジューサ 質量(kg)0.46 種類サニタリー継手 寸法L(mm)110 寸法ID1(mm)72.3 寸法ID2(mm)59.5
注意
※付属の保護キャップは1.0S〜1.5Sまでは共通仕様となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76002997
2017-09-21
用途:
洗浄ホース取り付け用

モノタロウの送料無料条件のため、数個以内の購入の場合、他の購入先と比較して、もっともコストメリットがあります。
土曜日の夕方に発注し、月曜の朝一に届いたので感動しました。
急ぎの場合、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする