ハンバーグ煮込みトマトソース

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード76003035 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,978
販売価格(税別)
24,980

塩分控えめでさっぱりとした味付けで仕上げました

種類おかず・汁物 カロリー(kcal)164 容量(g)100 アレルギー小麦、乳、卵、大豆、牛肉、豚肉 賞味期限5年7ヶ月 用途非常時の食料品の備えとして RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする